SALSBURY INDUSTRIES 3615ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 15 Πόρτες Bronze Fl 29-3 / 4 ίντσες | AG3JJH 33LF60

SALSBURY INDUSTRIES 3615ZFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 15 Πόρτες Χάλκινο Fl 29-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3JJH Μοντέλο: 3615ZFUCross Ref: 33LF60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,969.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος16.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος29.75 "
ΦόρτωσηΕμπρός
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος55 λίβρες
Αριθμός θυρών15
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος22.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3615AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 15 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 29-3 / 4 ιντσών AG3JHY 33LF51 3615 AFUΑλουμίνιο€1,969.51
SALSBURY INDUSTRIES 3615ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 15 Πόρτες Αλουμίνιο Rl 29-3 / 4 ίντσες | AG3JJA 33LF53 3615 ARUΑλουμίνιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3615GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 15 Πόρτες Χρυσό Fl 29-3/4 ίντσες | AG3JJB 33LF54 3615 GFUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3615GRU Horizontal Mailbox Usps 15 Doors Gold Rl 29-3/4 Inch | AG3JJD 33LF56 3615 GRUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3615SFU Horizontal Mailbox Usps 15 Doors Sandstone Fl 29-3/4 Inch | AG3JJE 33LF57 3615SFUΑμμόπετρα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3615SRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 15 Πόρτες Sandstone Rl 29-3 / 4 ίντσες | AG3JJG 33LF59 3615SRUΑμμόπετρα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3615ZRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 15 Πόρτες Bronze Rl 29-3 / 4 ίντσες | AG3JJK 33LF62 3615 ZRUΧαλκί-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3615ZFU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 15 Πόρτες Χάλκινο Fl 29-3/4 ίντσες
€1,969.51 /μονάδα