SALSBURY INDUSTRIES 3612SRU Horizontal Mailbox Usps 12 Doors Sandstone Rl 35-1/4 Inch | AG3JVZ 33LJ78

SALSBURY INDUSTRIES 3612SRU Horizontal Mailbox Usps 12 Doors Sandstone Rl 35-1/4 Inch

Στοιχείο: AG3JVZ Μοντέλο: 3612SRUCross Ref: 33LJ78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑμμόπετρα
Βάθος16.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος35.25 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος75 λίβρες
Αριθμός θυρών12
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος29.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3612AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 12 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 35-1 / 4 ίντσες | AG3JVQ 33LJ70 3612 AFUΑλουμίνιο16.5 "35.25 "75 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612ARU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 12 Πόρτες Αλουμίνιο Rl 35-1 / 4 ίντσες | AG3JVT 33LJ72 3612 ARUΑλουμίνιο16.5 "35.25 "75 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 12 Πόρτες Gold Fl 35-1 / 4 ίντσες | AG3JVU 33LJ73 3612 GFUΧρυσό16.5 "35.25 "75 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 12 Πόρτες Gold Rl 35-1 / 4 ίντσες | AG3JVW 33LJ75 3612 GRUΧρυσό16.5 "35.25 "75 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 12 Πόρτες Sandstone Fl 35-1 / 4 Inch | AG3JVX 33LJ76 3612SFUΑμμόπετρα16.5 "35.25 "75 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 12 Πόρτες Bronze Fl 35-1 / 4 Inch | AG3JWA 33LJ79 3612ZFUΧαλκί16.5 "35.25 "75 λίβρες29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3612ZRU Οριζόντια γραμματοκιβώτια Usps 12 Doors Bronze Rl 35-1/4 Inch | AG3JWC 33LJ81 3612 ZRUΧαλκί16.5 "35.25 "75 λίβρες29.25 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3612SRU Horizontal Mailbox Usps 12 Doors Sandstone Rl 35-1/4 Inch