SALSBURY INDUSTRIES 3507SSP Κάθετο γραμματοκιβώτιο Επιφάνεια 7 Πόρτες Άμμος | AG3HFH 33KX05

SALSBURY INDUSTRIES 3507SSP Vertical Mailbox Surface 7 Doors Sand

Είδος: AG3HFH Μοντέλο: 3507SSPCross Ref: 33KX05

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη θυρίδα
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΑμμόπετρα
Βάθος7.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος19 "
ΦόρτωσηΕμπρός
ΒάσηΕπιφάνεια
Καθαρό βάρος45 λίβρες
Αριθμός θυρών7
προσανατολισμόςΚάθετος
ΧαρακτηριστικάΕπιφάνεια
Πλάτος40.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΒάσηΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3503ARP Κάθετο γραμματοκιβώτιο Χωνευτό 3 Πόρτες Ασημί | AG3FQW 33KT64 3503ARPΑλουμίνιοΚάθετη θυρίδαεσοχή25 λίβρες3εσοχή18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASP Κάθετο γραμματοκιβώτιο Επιφάνεια 3 Πόρτες Ασημί | AG3FQX 33KT65 3503 ASPΑλουμίνιοΚάθετη θυρίδαΕπιφάνεια25 λίβρες3Επιφάνεια18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503BRP Κατακόρυφο γραμματοκιβώτιο με χωνευτές 3 πόρτες ορείχαλκο | AG3FQY 33KT66 3503ΒΡΡΟρείχαλκοςΚάθετη θυρίδαεσοχή25 λίβρες3εσοχή18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503BSP Κάθετο γραμματοκιβώτιο Επιφάνεια 3 πόρτες Ορείχαλκος | AG3FQZ 33KT67 3503BSPΟρείχαλκοςΚάθετη θυρίδαΕπιφάνεια25 λίβρες3Επιφάνεια18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503GRP Κάθετο γραμματοκιβώτιο εσοχή 3 θυρών Πράσινο | AG3GQA 33KT68 3503 GRPΠράσινοΚάθετη θυρίδαεσοχή25 λίβρες3εσοχή18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503GSP Κάθετο γραμματοκιβώτιο Επιφάνεια 3 θυρών Πράσινο | AG3GQB 33KT69 3503ΓΣΠΠράσινοΚάθετη θυρίδαΕπιφάνεια25 λίβρες3Επιφάνεια18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503SRP Κάθετο γραμματοκιβώτιο εσοχή 3 θυρών Άμμος | AG3GQC 33KT70 3503 SRPΑμμόπετραΚάθετη θυρίδαεσοχή25 λίβρες3εσοχή18.75 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3507SSP Vertical Mailbox Surface 7 Doors Sand