SALSBURY INDUSTRIES 3304WHT-P Outdoor Parcel Locker, 30.5 x 62 x 18 inch Size, With Private Access | CE7HWY

SALSBURY INDUSTRIES 3304WHT-P Εξωτερικό ντουλάπι δεμάτων, 30.5 x 62 x 18 ίντσες μέγεθος, με ιδιωτική πρόσβαση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7HWY Μοντέλο: 3304WHT-P

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,009.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπαίθριο ντουλάπι δεμάτων
Βάθος18 "
Ύψος62 "
Πλάτος30.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3302BLK-U Υπαίθρια θυρίδες δέσμης πρόσβασης Μαύρες | AG3LBW 33LT44 3302BLK-UΜαύρη18 "62 "Πρόσβαση USPS16 "€3,089.43
SALSBURY INDUSTRIES 3302BRZ-U Εξωτερική θυρίδα θυρίδας πρόσβαση χάλκινο | AG3LBX 33LT45 3302BRZ-UΧαλκί18 "62 "Πρόσβαση USPS16 "€3,089.43
SALSBURY INDUSTRIES 3302GRY-U Υπαίθρια θυρίδες για δέματα Πρόσβαση σε γκρι | AG3LBZ 33LT47 3302GRY-UΓκρί18 "62 "Πρόσβαση USPS16 "€3,089.43
SALSBURY INDUSTRIES 3302SAN-U Υπαίθρια θυρίδες πρόσβασης για πρόσβαση σε άμμο | AG3LCA 33LT48 3302 SAN-UΑμμόπετρα18 "62 "Πρόσβαση USPS16 "€3,089.43
SALSBURY INDUSTRIES 3302BLK-P Εξωτερική αποσκευή δεμάτων ιδιωτική πρόσβαση Μαύρη | AG3LLV 33LV66 3302BLK-ΡΜαύρη18 "62 "Pvt Πρόσβαση16 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3302BRZ-P Εξωτερική θυρίδα Αποσκευή Ιδιωτική πρόσβαση Χάλκινο | AG3LLW 33LV67 3302BRZ-ΡΧαλκί18 "62 "Pvt Πρόσβαση16 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3302GRY-P Υπαίθρια θυρίδες ιδιωτικής πρόσβασης Γκρι | AG3LLY 33LV69 3302GRY-ΠΓκρί18 "62 "Pvt Πρόσβαση16 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3304WHT-P Εξωτερικό ντουλάπι δεμάτων, 30.5 x 62 x 18 ίντσες μέγεθος, με ιδιωτική πρόσβαση
€3,009.20 /μονάδα