SALSBURY INDUSTRIES 2390 Λουκέτο με κλειδί U-σχήματος Διάμετρος 1/4 ίντσας | AG3GGK 33KM55

SALSBURY INDUSTRIES 2390 Λουκέτο με κλειδί σε σχήμα U, Διάμετρος 1/4 ίντσας

Είδος: AG3GGK Μοντέλο: 2390Σταυρός Κωδ: 33KM55

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Υψος σώματος1.375 "
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος7 / 8 "
Πλάτος σώματος1.625 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών4
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού2
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςU-Shape
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών1.125 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1.375 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΚάποια αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8301406060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2390 Λουκέτο με κλειδί σε σχήμα U, Διάμετρος 1/4 ίντσας