SALSBURY INDUSTRIES 2030RL Γραμματοκιβώτιο Πίσω φόρτωση 30 Πόρτες Ορείχαλκος | AG3JRX 33LH90

SALSBURY INDUSTRIES 2030RL Mailbox Πίσω φόρτωση 30 θυρών ορείχαλκος

Στοιχείο: AG3JRX Μοντέλο: 2030RLCross Ref: 33LH90

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςγραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούΟρείχαλκος
ΧρώμαΟρείχαλκος
Βάθος15 "
Υλικό ΠόρταςΟρείχαλκος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος26.5 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος105 λίβρες
Αριθμός θυρών30
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Χαρακτηριστικάπίσω Φόρτωση
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.9
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΑριθμός θυρώνΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 2008RL Γραμματοκιβώτιο Πίσω Φόρτωση 8 Πόρτες Ορείχαλκος | AG3JNN 33LG87 2008RL90 λίβρες8-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2014RL Γραμματοκιβώτιο Πίσω Φόρτωση 14 Πόρτες Ορείχαλκος | AG3JNP 33LG88 2014RL90 λίβρες14-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2016RL Γραμματοκιβώτιο Πίσω φόρτωση 16 Πόρτες Ορείχαλκος | AG3JNQ 33LG89 2016RL90 λίβρες16-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2030RL Mailbox Πίσω φόρτωση 30 θυρών ορείχαλκος