SALSBURY INDUSTRIES 19058-15ASK Κινητό ντουλάπι 6 1/2 ίντσες πλάτος 8 ίντσες D | AA4ZFF 13K752

SALSBURY INDUSTRIES 19058-15ASK Ντουλάπι κινητού τηλεφώνου 6 1/2 ίντσας πλάτος 8 ίντσες D

Στοιχείο: AA4ZFF Μοντέλο: 19058-15ASKΣταυρός: 13K752

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα κινητού τηλεφώνου
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΑλουμίνιο
Βάθος9.25 "
Τύπος πόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΑλουμίνιο
Ύψος31 "
Τύπος κλειδώματοςΚλειδαριά Master Keyed
Διαμόρφωση θυρίδας(3) Ευρεία, (15) Άτομο
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος ανοίγματος8"
Ύψος ανοίγματος5.5 "
Πλάτος ανοίγματος6.5 "
Συνολικό βάθος9.25 "
συνολικό ύψος31 "
συνολικό πλάτος24 "
ΚερκίδαΠέντε
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)31.12
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ7326200071
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ανοίγματοςΧρώμαΒάθοςΠλάτος ανοίγματοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςφινίρισμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25SSK Κινητό ντουλάπι 6 1/2 ίντσες πλάτος 8 ίντσες D | AA4PWJ 12Y176 19058-25ΣΣΚ5.5 "Άμμος9.25 "6.5 "9.25 "37 "37 "Παλτό σε σκόνη-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25GSK Κινητό ντουλάπι 6 1/2 ίντσες πλάτος 8 ίντσες D | AA4PWL 12Y178 19058-25GSK5.5 "Χρυσό-6.5 "9.25 "37 "-Παλτό σε σκόνη-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ZSK Κινητό ντουλάπι 6 1/2 ίντσες πλάτος 8 ίντσες D | AA4PWN 12Y180 19058-25ΖΣΚ5.5 "Χαλκί9.25 "6.5 "9.25 "37 "37 "Παλτό σε σκόνη-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ASK Κινητό ντουλάπι 6 1/2 ίντσες πλάτος 8 ίντσες D | AA4PWQ 12Y182 19058-25 ASK5.5 "Αλουμίνιο9.25 "6.5 "9.25 "37 "37 "Παλτό σε σκόνη-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20SSK Κινητό ντουλάπι 6 1/2 ίντσες πλάτος 8 ίντσες D | AA4ZEG 13K730 19058-20ΣΣΚ5.5 "Άμμος9.25 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "Παλτό σε σκόνη-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20GSK Κινητό ντουλάπι 6 1/2 ίντσες πλάτος 8 ίντσες D | AA4ZEJ 13K732 19058-20GSK5.5 "Χρυσό-6.5 "9.25 "30.5 "-Παλτό σε σκόνη-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20ZSK Κινητό ντουλάπι 6 1/2 ίντσες πλάτος 8 ίντσες D | AA4ZEL 13K734 19058-20ΖΣΚ5.5 "Χαλκί9.25 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "Παλτό σε σκόνη-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 19058-15ASK Ντουλάπι κινητού τηλεφώνου 6 1/2 ίντσας πλάτος 8 ίντσες D