SAFTCART MM6-36 Φιάλη κυλίνδρου 17-3 / 4 ίντσες πλάτος 2400 λίβρες | AE7CGZ 5WXH7

SAFTCART MM6-36 Καρότσι κυλίνδρου 17-3/4 ίντσες Πλάτος 2400 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CGZ Μοντέλο: MM6-36Cross Ref: 5WXH7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,366.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙατρικό καλάθι κυλίνδρων
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΜαλακό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
ΧρώμαΠράσινο
Χωρητικότητα κυλίνδρου36
φινίρισμαΠράσινο παλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολαβής38 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Τύπος λαβήςΣυνεχής
Ύψος38 "
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο3-1 / 4 "
Συνολικό βάθος38.75 "
συνολικό ύψος38 "
συνολικό πλάτος17.75 "
Ρουλεμάν τροχούΤροχίσκοι
Διάμετρος τροχού4"
Τύπος τροχού(2) Άκαμπτα, (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος17.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΤιμή
SAFTCART MDE-6X Φιάλη κυλίνδρου 38 ίντσες H 100 Lb. | AE7CGP 5WXG8 MDE-6Χ11 "6"Πολυολεφίνη38 "12 "-6"πλαστικός€97.06
SAFTCART MDE-4 Φιάλη κυλίνδρου 250 Lb. Ύψος 35 ίντσες | AE7CGQ 5WXG9 MDE-418.5 "8"Καουτσούκ35 "15.5 "Μπάλα8"Ημιπνευματικός€516.99
SAFTCART MDE-6 Κυλινδροκεφαλή 21 ιντσών πλάτος 250 λίβρες. | AE7CGR 5WXH0 MDE-618.25 "8"Καουτσούκ35 "21 "Μπάλα8"Ημιπνευματικός€550.78
Τρόλεϊ SAFTCART MDE-12 Cylinder 2400 Lb. 37 chψος ίντσας | AE7CGT 5WXH1 MDE-1223.5 "4"Μαλακό καουτσούκ37 "21 "Τροχίσκοι4"(2) Άκαμπτα, (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί€1,054.25
SAFTCART MDE-24 Φιάλη κυλίνδρου 34 ίντσες πλάτος 2400 λίβρες | AE7CGU 5WXH2 MDE-2433.25 "4"Μαλακό καουτσούκ37 "34 "Τροχίσκοι4"(2) Άκαμπτα, (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί€1,169.14
SAFTCART MDE-50H Κυλινδροκεφαλή 78 ιντσών H 2400 Lb. | AE7CGW 5WXH4 MDE-50Η37.75 "4"Μαλακό καουτσούκ78 "27 "Τροχίσκοι4"(2) Άκαμπτα, (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί€2,078.41
RFQ
SAFTCART MM6-12 Τρόλεϊ κυλίνδρου 2400 Lb. 17-1 / 2 ίντσες πλάτος | AE7CGX 5WXH5 MM6-1219.5 "4"Μαλακό καουτσούκ38 "17.5 "Τροχίσκοι4"(2) Άκαμπτα, (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί€997.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFTCART MM6-36 Καρότσι κυλίνδρου 17-3/4 ίντσες Πλάτος 2400 Lb.
€1,366.76 /μονάδα