SAFTCART 820-8 κυλίνδρων φορτηγών 2 κυλίνδρων 250 λίβρες. | AE7CHV 5WXK6

SAFTCART 820-8 κυλινδρικό φορτηγό 2 κύλινδρος 250 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CHV Πρότυπο: 820-8Cross Ref: 5WXK6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€237.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου
Διαστάσεις βάσης10 19 x "
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Βάθος6"
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής
Ύψος45 "
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη6-1 / 2 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο7-3 / 4 "
Συνολικό βάθος6.5 "
συνολικό ύψος7.75 "
συνολικό πλάτος25 "
Ύψος δίσκου εργαλείου3"
Πλάτος δίσκου εργαλείου19 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΗμιπνευματικός
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθοςφινίρισμαΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
SAFTCART 250-0 Φορτηγό κυλίνδρου 1 Κύλινδρος 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα8"-Ημιπνευματικός1.75 "€333.51
SAFTCART 730-12 Φορτηγό κυλίνδρου 2 Κύλινδρος 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "-Πνευματικός4"€1,438.64
SAFTCART 750-10 Φορτηγό κυλίνδρου 1 Κύλινδρος 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"Παλτό σε σκόνηΜπάλα10 "-Ημιπνευματικός2.75 "€388.40
SAFTCART 750-20 Κύλινδρος φορτηγός 2 Κύλινδρος 400 λίβρες | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "Παλτό σε σκόνηΜπάλα10 "-Ημιπνευματικός2.75 "€571.32
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Κύλινδρος φορτηγό 1 Κύλινδρος 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4Ρ29 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "-Πνευματικός4"€647.68
SAFTCART LCT-12-6 Κύλινδρος φορτηγό 1 Κύλινδρος 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "-Πνευματικός4"€2,041.37
SAFTCART EZ LOAD-4L Κύλινδρος φορτηγό 1 Κύλινδρος 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "ΑλουμίνιοΑλουμίνιο3"€2,315.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFTCART 820-8 κυλινδρικό φορτηγό 2 κύλινδρος 250 λίβρες.
€237.56 /μονάδα