Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θηλή ταχείας ζεύξης SAFEWAY S41-3 3/8 ιντσών Npt | AB9TUW 2F777

SAFEWAY S41-3 Θηλή ταχείας ζεύξης 3/8 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TUW Μοντέλο: S41-3Σταυρός: 2F777
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
€21.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Ρυθμός ροής6 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΑξιόπιστη μπάλα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλακτήριο Pioneer4010-3
Μέγεθος σωλήνα NPT3/8
ΣφραγίστεΒαλβίδα δέσμευσης
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΒαλβίδα δέσμευσης
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
ΧαρακτηριστικάΘηλή (Συμβουλή)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
SAFEWAY S45-3 Σώμα Quick Coupler 3/8 Inch Npt | AB9TUX 2F779 S45-3Σύζευξη (Σώμα)€65.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFEWAY S41-3 Θηλή ταχείας ζεύξης 3/8 ίντσας Npt
€21.08 /μονάδα