Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ γρήγορου συζεύκτη SAFEWAY S30-2P 1/4 ίντσας Npt | AC9UJN 3KD28

SAFEWAY S30-2P Σετ Quick Coupler 1/4 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UJN Μοντέλο: S30-2PΣταυρός: 3KD28
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
€92.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Ρυθμός ροής3 gpm
Ανταλλαγή HansenWA 56517 00 & WA 56514 00
Μηχανισμός κλειδώματοςΒιδώστε μαζί
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker3010-2 & 3050-2
Μέγεθος σωλήνα NPT1/4
ΣφραγίστεΒαλβίδα δέσμευσης
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΒαλβίδα δέσμευσης
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18
ΧαρακτηριστικάΣετ συζεύκτη
Σχεδιασμός βαλβίδωνΒαλβίδα Poppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΤιμή
SAFEWAY S30-3P Σετ Quick Coupler 3/8 Inch Npt | AB9TUR 2F769 S30-3P3 / 8 "MNPT και FNPT6 gpm3010-3 & 3050-33 / 8 "-18€77.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFEWAY S30-2P Σετ Quick Coupler 1/4 Inch Npt
€92.77 /μονάδα