Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σώμα SAFEWAY FFE495-4 Quick Coupler 1/2 ίντσας Npt | AD9YPA 4VTX6

SAFEWAY FFE495-4 Σώμα Quick Coupler 1/2 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YPA Μοντέλο: FFE495-4Cross Ref: 4VTX6
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
€147.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής12 GPM
Μήκος3 1 / 16 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΣπρώχνω τραβώ
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerFEM-502-8FP
Μέγεθος σωλήνα NPT1/2
ΣφραγίστεΞεπλύνετε το πρόσωπο
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΞεπλύνετε το πρόσωπο
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη (Σώμα)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.44
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΧαρακτηριστικάΣχεδιασμός βαλβίδωνΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
Σώμα SAFEWAY S25-4P Quick Coupler 1/2 ίντσας Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4PΒαλβίδα δέσμευσης1 / 2 "12 GPMΣύζευξη (Σώμα)PoppetΥδραυλικό σώμα συζεύκτη-3000 psi€42.05
Βύσμα Quick Coupler SAFEWAY S71-4P 1/2 ίντσας Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PΒαλβίδα δέσμευσης1 / 2 "12 GPMΒύσμα ζεύξης (θηλή)PoppetΥδραυλική θηλή συζεύκτη-3000 psi€20.78
SAFEWAY FF495-3-1 / 2 Quick Coupler Body 1/2 Inch Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2Ξεπλύνετε το πρόσωπο3 / 8 "10 gpmΣύζευξη (Σώμα)ΣωληνοειδήςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη2 43 / 64 "10000 psi€126.54
SAFEWAY FF491-4 Βύσμα Quick Coupler 1/2 ίντσας Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4Ξεπλύνετε το πρόσωπο3 / 8 "10 gpmΒύσμα ζεύξης (θηλή)ΣωληνοειδήςΥδραυλική θηλή συζεύκτη-10000 psi€63.09
SAFEWAY FFE491-4 Βύσμα Quick Coupler 1/2 ίντσας Npt | AD9YPE 4VTY3 Ffe491-4Ξεπλύνετε το πρόσωπο3 / 4 "12 GPMΒύσμα ζεύξης (θηλή)ΣωληνοειδήςΥδραυλική θηλή συζεύκτη-4000 psi€81.05
Σώμα SAFEWAY S75-4 Quick Coupler 1/2 ίντσας Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4Μπάλα και O-Ring1 / 2 "12 GPMΣύζευξη (Σώμα)ΜπάλαΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 25 / 64 "3000 psi€109.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFEWAY FFE495-4 Σώμα Quick Coupler 1/2 Inch Npt
€147.55 /μονάδα