Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SAFEWAY FF491-3 Βύσμα γρήγορου ζεύκτη 3/8 ίντσες Npt | AD9YNX 4VTX3

SAFEWAY FF491-3 Βύσμα ταχείας ζεύξης 3/8 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YNX Μοντέλο: FF491-3Cross Ref: 4VTX3
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
€64.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής10 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΣπρώχνω τραβώ
Μέγιστη. Πίεση10000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerFF-372-6FP
Μέγεθος σωλήνα NPT3/8
ΣφραγίστεΞεπλύνετε το πρόσωπο
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΞεπλύνετε το πρόσωπο
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
ΧαρακτηριστικάΒύσμα ζεύξης (θηλή)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΧαρακτηριστικάΣχεδιασμός βαλβίδωνΕίδοςΜηχανισμός κλειδώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SAFEWAY S41-3P Βύσμα Quick Coupler 3/8 ίντσας Npt | AD9YMX 4VTP7 S41-3PΒαλβίδα δέσμευσηςFNPT6 gpmΒύσμα ζεύξης (θηλή)PoppetΥδραυλική θηλή συζεύκτηΣπρώχνω τραβώ3000 psi€21.53
SAFEWAY S31-3P Βύσμα ταχείας ζεύξης 3/8 ιντσών Npt | AD9YNK 4VTT1 S31-3PΒαλβίδα δέσμευσηςFNPT6 gpmΒύσμα ζεύξης (θηλή)PoppetΥδραυλική θηλή συζεύκτηΒιδώστε μαζί10000 psi€44.59
SAFEWAY S35-3P Σώμα Quick Coupler Body 3/8 Inch Npt | AD9YNL 4VTT2 S35-3PΒαλβίδα δέσμευσηςMNPT6 gpmΣύζευξη (Σώμα)PoppetΥδραυλικό σώμα συζεύκτηΒιδώστε μαζί10000 psi€70.39
SAFEWAY FF495-3 Γρήγορο σώμα ζεύξης 3/8 ίντσας Npt | AD9YNV 4VTX1 FF495-3Ξεπλύνετε το πρόσωποFNPT10 gpmΣύζευξη (Σώμα)ΣωληνοειδήςΥδραυλικό σώμα συζεύκτηΣπρώχνω τραβώ10000 psi€140.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFEWAY FF491-3 Βύσμα ταχείας ζεύξης 3/8 ίντσας Npt
€64.90 /μονάδα