Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FS201 Σετ μανικιών 12 ίντσες Μήκος 2 ίντσες Χάλυβας | AA9ULL 1FET8

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL FS201 Sleeve Kit 12 ιντσών Μήκος 2 In.d Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9ULL Μοντέλο: FS201Cross Ref: 1FET8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ μανικιών
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος2"
Βαθμολογία πυρκαγιάς4 hr.
Μήκος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.467
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FS401 Σετ μανικιών 12 ίντσες Μήκος 4 ίντσες Χάλυβας | AA9ULM 1FET9 FS4014"€171.74
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ Σετ μανικιών FS100 Μήκος 12 ίντσας 1 In.d Χάλυβας | AE9PPX 6LE14 FS1001"€51.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL FS201 Sleeve Kit 12 ιντσών Μήκος 2 In.d Ατσάλι
€90.77 /μονάδα