Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

S&W NYL B34 Επίπεδο επιπέδου 1 / 2-13 | AE6WMU 5VN01

S & W Βάση ισοπέδωσης NYL B34 1/2-13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WMU Μοντέλο: NYL B34Cross Ref: 5VN01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ισοπέδωσης
ΒάσηΝάιλον
Βάση Dia.3"
Μήκος μπουλονιού4"
ΚατασκευήΛαμπές
φινίρισμαΚαθαρίστε τον ψευδάργυρο
Ύψος5.125 "
Hex3 / 4 "
Τύπος στήριξης ισοπέδωσηςPolyMount
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΒάση Dia.Μήκος μπουλονιούΜέγεθος νήματοςΚατασκευήφινίρισμαΎψοςHexΤιμή
S & W SNYLA24 Leviling Mount Ss/nylon 3/8-16 Νήμα | AB4ECQ 1XEW4 SNYLA244000 λίβρες2"4"3 / 8-16Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι5.125 "3 / 4 "€23.30
S&W SNYLB24 Βάση ισοπέδωσης Ss / νάιλον 1 / 2-13 Νήμα | AB4ECR 1XEW5 SNYLB244000 λίβρες2"4"1 / 2-13Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι5.125 "3 / 4 "€20.84
S&W SNYLB34 Βάση ισοπέδωσης Ss / νάιλον 1 / 2-13 Νήμα | AB4ECT 1XEW6 SNYLB345000 λίβρες3"4"1 / 2-13Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι5.125 "3 / 4 "€26.21
S&W SNYLC34 Βάση ισοπέδωσης Ss / νάιλον 5 / 8-11 Νήμα | AB4ECU 1XEW7 SNYLC345000 λίβρες3"4"5 / 8-11Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι5.125 "7 / 8 "€31.66
S&W SNYLC46 Βάση ισοπέδωσης Ss / νάιλον 5 / 8-11 Νήμα | AB4ECV 1XEW8 SNYLC466000 λίβρες4"6"5 / 8-11Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι7 5 / 16 "7 / 8 "€39.59
S&W SNYLD46 Βάση ισοπέδωσης Ss / νάιλον 3 / 4-10 Νήμα | AB4ECW 1XEW9 SNYLD467500 λίβρες4"6"3 / 4-10Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι7 5 / 16 "1-1 / 16 "€55.45
S&W G-01 Glide Rite 10-24 Χάλυβας | AD9NAQ 4TPY2 G-01250 λίβρες1-13 / 64 "1.5 "10-24ΑτσάλιΚαθαρίστε τον ψευδάργυρο2.25 "-€3.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

S & W Βάση ισοπέδωσης NYL B34 1/2-13
€12.61 /μονάδα