Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

S & W NSW-5G Ισοπεδωτική βάση 1-8 x 8 ιντσών από χάλυβα | AD9NTM 4TVC9

S & W Ισοπεδωτική βάση NSW-5G από χάλυβα 1-8 x 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9NTM Μοντέλο: NSW-5GCross Ref: 4TVC9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ισοπέδωσης
ΒάσηΧάλυβα με αντιολισθητικό μαξιλάρι
Βάση Dia.4"
Μήκος μπουλονιού8"
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ύψος10 "
Hex1.375 "
Τύπος στήριξης ισοπέδωσηςΕπίπεδο-Αυτό
Χωρητικότητα φορτίου15,000 λίβρες
Μέγεθος νήματος1-8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος στήριξης ισοπέδωσηςΒάσηΒάση Dia.Χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΜήκος μπουλονιούΚατασκευήφινίρισμαΤιμή
S&W SSWD-0 Ανοξείδωτο στήριγμα οροφής 1 / 4-20 Χωρητικότητα 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0Επίπεδο-ΑυτόΝτέλριν1"200 λίβρες1 / 4-201.25 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€16.64
S&W SSWD-1 Ανοξείδωτο στήριγμα επιπέδου 3 / 8-16 Χωρητικότητα 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1Επίπεδο-ΑυτόΝτέλριν1.25 "300 λίβρες3 / 8-162"Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€18.40
S&W SSWD-2 Επίπεδο στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 2-13 Χωρητικότητα 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2Επίπεδο-ΑυτόΝτέλριν1.875 "700 λίβρες1 / 2-132"Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€24.02
S&W BSW-0Z Ισοπέδωση στήριγμα 1 / 4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZΕπίπεδο-ΑυτόΑτσάλι1"1000 λίβρες1 / 4-201.25 "ΑτσάλιΚίτρινος ψευδάργυρος€9.66
S&W BSW-0N Επίπεδο στήριξης 1 / 4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NΕπίπεδο-ΑυτόΑτσάλι1"1000 λίβρες1 / 4-201.25 "ΑτσάλιΝικέλιο€10.89
S & W BSW-1Z Επίπεδο Επίπεδο 3/8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZΕπίπεδο-ΑυτόΑτσάλι1.25 "3750 λίβρες3 / 8-162"ΑτσάλιΚίτρινος ψευδάργυρος€12.26
S&W BSW-1N Ισοπέδωση βάσης 3 / 8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NΕπίπεδο-ΑυτόΑτσάλι1.25 "3750 λίβρες3 / 8-162"ΑτσάλιΝικέλιο€13.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

S & W Ισοπεδωτική βάση NSW-5G από χάλυβα 1-8 x 8 ιντσών
€81.39 /μονάδα