Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

S & W LP4-B6 Low Profile 1/2-13 x 6 Inch Steel | AD9NFX 4TRJ3

S & W LP4-B6 Χαμηλό προφίλ 1/2-13 x 6 ιντσών χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9NFX Μοντέλο: LP4-B6Cross Ref: 4TRJ3
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
€38.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ισοπέδωσης
ΒάσηΑτσάλι
Βάση Dia.4"
Μήκος μπουλονιού6"
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΚαθαρίστε τον ψευδάργυρο
Ύψος7 1 / 16 "
Hex3 / 4 "
Τύπος στήριξης ισοπέδωσηςLow Profile
Χωρητικότητα φορτίου3500 λίβρες
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.702
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΒάσηΒάση Dia.Μέγεθος νήματοςΜήκος μπουλονιούΚατασκευήφινίρισμαΎψοςΤιμή
S&W LP1-A6 Χαμηλό προφίλ Χάλυβας 3 / 8-16 x 6 ιντσών | AD9NFJ 4TRG3 LP1-A62000 λίβρεςΑτσάλι2"3 / 8-166"ΑτσάλιΚαθαρίστε τον ψευδάργυρο7 1 / 16 "€23.69
S & W LP1-B6 Χαμηλό προφίλ 1 / 2-13 x 6 ιντσών χάλυβα | AD9NFK 4TRG4 LP1-B63500 λίβρεςΑτσάλι2"1 / 2-136"ΑτσάλιΚαθαρίστε τον ψευδάργυρο7 1 / 16 "€26.08
S&W LP1-C3 Χαμηλό προφίλ Χάλυβας 5 / 8-11 x 3 ιντσών | AD9NFL 4TRG5 LP1-C35000 λίβρεςΑτσάλι2"5 / 8-113"ΑτσάλιΚαθαρίστε τον ψευδάργυρο4 1 / 16 "€27.39
S&W LP1-C6 Χαμηλό προφίλ Χάλυβας 5 / 8-11 x 6 ιντσών | AD9NFM 4TRG6 LP1-C65000 λίβρεςΑτσάλι2"5 / 8-116"ΑτσάλιΚαθαρίστε τον ψευδάργυρο7 1 / 16 "€27.79
S & W LP2-A3 Χαμηλό προφίλ Χάλυβας 3 / 8-16 x 3 ιντσών | AD9NFN 4TRG7 LP2-A32000 λίβρεςΑτσάλι2.5 "3 / 8-163"ΑτσάλιΚαθαρίστε τον ψευδάργυρο4 1 / 16 "€25.78
S & W LP2-B3 Χαμηλό προφίλ 1 / 2-13 x 3 ίντσες χάλυβα | AD9NFP 4TRG9 LP2-B33500 λίβρεςΑτσάλι2.5 "1 / 2-133"ΑτσάλιΚαθαρίστε τον ψευδάργυρο4 1 / 16 "€26.05
S & W LP2-B6 Χαμηλό προφίλ 1 / 2-13 x 6 ιντσών χάλυβας AD9NFQ 4TRH1 LP2-B63500 λίβρεςΑτσάλι2.5 "1 / 2-136"ΑτσάλιΚαθαρίστε τον ψευδάργυρο7 1 / 16 "€28.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

S & W LP4-B6 Χαμηλό προφίλ 1/2-13 x 6 ιντσών χάλυβας
€38.86 /μονάδα