Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RWM 48-GTB-0520-S Διάμετρος 5 ιντσών χωρίς συντήρηση | AF9EYK 29XV37

RWM 48-GTB-0520-S Διάμετρος 5 ιντσών χωρίς συντήρηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΦ9ΕΥΚ Μοντέλο: 48-GTB-0520-SCross Ref: 29XV37
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
€85.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Χρώμα πυρήναΓκρί
Δοσίμετρο75 Shore Δ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου1200 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-5 / 8 "x 3"
συνολικό ύψος6.5 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΝάιλον
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςΝάιλον
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2" x 1/4 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
ΔρόμοςΣφραγισμένο
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. GTB-0520-08
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού5"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3625
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8716900000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RWM 48-GTB-0520-S Διάμετρος 5 ιντσών χωρίς συντήρηση
€85.06 /μονάδα