Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RWM 46-UPR-0820-R Rigid Plate Caster 1000 Lb 8 In Diameter | AF9EYF 29XU54

RWM 46-UPR-0820-R Rigid Plate Caster 1000 Lb 8 In Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EYF Μοντέλο: 46-UPR-0820-RCross Ref: 29XU54

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€54.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου1000 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος9.5 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΠολυπροπυλένιο
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςπολυουρεθάνης
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αριθ. UPR-0820-08
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜπλε
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6325
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8716900000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RWM 46-UPR-0820-R Rigid Plate Caster 1000 Lb 8 In Diameter
€54.99 /μονάδα