RULE EV8000-100 Υποβρύχια αντλία Φορητή 12vdc | AF2BKP 6PWA8

RULE EV8000-100 Υποβρύχια Αντλία Φορητή 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2BKP Μοντέλο: EV8000-100Cross Ref: 6PWA8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€736.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Αφυδάτωσης Κατοικιών
Βασικό υλικόΑκετάλη
καλώδιο Μήκος25ft.
Μέγεθος καλωδίου8 Gauge
Απαλλαγή NPT3 ίντσες. HB
DutyΣυνεχής
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού108
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού50
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού17
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού8
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού100
HandleΝαι
Ύψος8.5 "
ΣτέγασηΑκετάλη
Στέγαση ΥλικόΑκετάλη
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Μήκος12 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη κεφαλή22 ft
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος διακόπτηΔιακόπτης κυκλώματος
Θερμική προστασίαΝαι
ΧαρακτηριστικάΦορητός
Τάση12 VDC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.69
Ύψος πλοίου (cm)34.04
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULE EV8000-100 Υποβρύχια Αντλία Φορητή 12vdc
€736.19 /μονάδα