Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΝΟΝΑΣ 35A-GRA Διακόπτης πλωτήρα 12-24 Volt | AB9ZFE 2GWK5

RULE 35A-GRA Διακόπτης πλωτήρα 12-24 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZFE Μοντέλο: 35A-GRACross Ref: 2GWK5
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
€104.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλωτηροδιακόπτη
Ύψος2.625 "
Μήκος5"
Μέγιστη. Τρέξιμο Amps14 @ 12V, 7 @ 24V
Απενεργοποιείται στις3 / 4 "
Ενεργοποιείται στις2"
ΧαρακτηριστικάΑυτόματη ναυτιλία
Τάσηαπό 12 έως 24
Πλάτος1.75 "
Gauge Wire16
Καλώδιο2.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULE 35A-GRA Διακόπτης πλωτήρα 12-24 Volt
€104.53 /μονάδα