Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SPX-19-19-SS Σύσφιξη άξονα δύο τεμαχίων 1-3 / 16 ίντσες | AF9XAC 30VK25

RULAND MANUFACTURING SPX-19-19-SS Σύζευξη άκαμπτου άξονα δύο τεμαχίων 1-3/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9XAC Μοντέλο: SPX-19-19-SSCross Ref: 30VK25

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€613.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.1.187 "
Εκκαθάριση Dia.2.242 "
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. RPM4000
Εκτός Dia.2-1 / 16 "
Συνολικό μήκος3.25 "
Βίδα μεγέθους1 / 4-28 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSCX-10-10-SS Σετ σύζευξης άξονα Βίδα 10mm | AF9WWW 30VJ49 MSCX-10-10-SS10mm-303 από ανοξείδωτο ατσάλι29mm45mmΜ5 mmΟρισμός τύπου βίδας€129.36
RULAND MANUFACTURING MSCX-12-12-F Σετ σύζευξης άξονα Βίδα 12mm | AF9WWX 30VJ50 MSCX-12-12-F12mm-1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα29mm45mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€67.58
RULAND MANUFACTURING MSCX-12-12-SS Στερεό άξονα σύζευξης Βίδα 12mm | AF9WWY 30VJ51 MSCX-12-12-SS12mm-303 από ανοξείδωτο ατσάλι29mm45mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€129.36
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSCX-14-14-F Σετ σύζευξης άκαμπτου άξονα Βίδα 14mm | AF9WWZ 30VJ52 MSCX-14-14-F14mm-1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα34mm50mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€83.21
RULAND MANUFACTURING MSCX-14-14-SS Βίδα άκαμπτου σετ ζεύξης 14 mm | AF9WXA 30VJ53 MSCX-14-14-SS14mm-303 από ανοξείδωτο ατσάλι34mm50mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€178.38
RULAND MANUFACTURING MSCX-16-16-F Άκαμπτος άξονας Σετ ζεύξης Βίδα 16mm | AF9WXB 30VJ54 MSCX-16-16-F16mm-1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα34mm50mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€83.21
RULAND MANUFACTURING MSCX-16-16-SS Βίδα άκαμπτου σετ ζεύξης 16mm | AF9WXC 30VJ55 MSCX-16-16-SS16mm-303 από ανοξείδωτο ατσάλι34mm50mmΜ6 mmΟρισμός τύπου βίδας€159.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPX-19-19-SS Σύζευξη άκαμπτου άξονα δύο τεμαχίων 1-3/16 ίντσες
€613.82 /μονάδα