Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SPK-32-SS Άξονας γιακά σφιγκτήρα 2pc 2 ίντσες 303 ανοξείδωτο ατσάλι | AF9YBV 30VT40

RULAND MANUFACTURING SPK-32-SS Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2τμχ 2 ιντσών 303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9YBV Μοντέλο: SPK-32-SSCross Ref: 30VT40

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€255.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.2"
Εκκαθάριση Dia.3.273 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Εκτός Dia.3"
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους5 / 16 "-24
Πλάτος11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.774
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΤιμή
RULAND MANUFACTURING SPK-10-A Άξονας κολάρο σφιγκτήρας 2pc 5/8 ίντσες αλουμίνιο | AF9YAY 30VT20 SPK-10-Α7 / 16 "5 / 8 "1.5 "2024 Αλουμίνιο-40 βαθμούς έως 225 βαθμούς F1 5 / 16 "Κράμα χάλυβα# 10-32€47.47
RULAND MANUFACTURING SPK-10-F Άξονας γιακά σφιγκτήρα 2pc 5/8 ίντσες χάλυβα | AF9YAZ 30VT21 SPK-10-F7 / 16 "5 / 8 "1.5 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F1 5 / 16 "Κράμα χάλυβα# 10-32€42.39
RULAND MANUFACTURING SPK-10-SS Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2pc 5/8 ίντσες 303 ανοξείδωτο ατσάλι | AF9YBA 30VT22 SPK-10-SS7 / 16 "5 / 8 "1.5 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F1 5 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι# 10-32€77.98
RULAND MANUFACTURING SPK-12-A Shaft Collar Clamp 2pc 3/4 Inch Αλουμίνιο | AF9YBB 30VT23 SPK-12-Α1 / 2 "3 / 4 "1.808 "2024 Αλουμίνιο-40 βαθμούς έως 225 βαθμούς F1.5 "Κράμα χάλυβα1 / 4 "-28€49.48
RULAND MANUFACTURING SPK-12-F Άξονας γιακά σφιγκτήρα 2pc 3/4 ίντσες χάλυβα | AF9YBC 30VT24 SPK-12-F1 / 2 "3 / 4 "1.808 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F1.5 "Κράμα χάλυβα1 / 4 "-28€45.31
RULAND MANUFACTURING Σφιγκτήρας κολάρου άξονα SPK-12-SS 2τεμ 3/4 ίντσας 303 από ανοξείδωτο ατσάλι | AF9YBD 30VT25 SPK-12-SS1 / 2 "3 / 4 "1.808 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "-28€83.57
RULAND MANUFACTURING SPK-16-A Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμ 1 ίντσα αλουμίνιο | AF9YBE 30VT26 SPK-16-Α1 / 2 "1"2.032 "2024 Αλουμίνιο-40 βαθμούς έως 225 βαθμούς F1.75 "Κράμα χάλυβα1 / 4 "-28€51.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPK-32-SS Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2τμχ 2 ιντσών 303 από ανοξείδωτο ατσάλι
€255.19 /μονάδα