Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SPH-84-F Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2pc 5-1 / 4 ίντσες χάλυβας | AF9YAJ 30VT07

RULAND MANUFACTURING SPH-84-F Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2τμχ ατσάλι 5-1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9YAJ Μοντέλο: SPH-84-FCross Ref: 30VT07

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,056.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.5.25 "
Εκκαθάριση Dia.7.254 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα
Αριθμός κομματιών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Εκτός Dia.7"
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1 / 2 "-20
Πλάτος1.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9565
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Εκτός Dia.Τιμή
RULAND MANUFACTURING SPH-59-F Άξονας γιακά σφιγκτήρα 2pc 3-11 / 16 ίντσες χάλυβα AF9WDP 30VR81 SPH-59-Φ3-11 / 16 "5.852 "5.5 "€617.22
RULAND MANUFACTURING SPH-60-F Άξονας γιακά σφιγκτήρα 2pc 3-3 / 4 ίντσες χάλυβα | AF9WDQ 30VR82 SPH-60-Φ3.75 "5.852 "5.5 "€627.02
RULAND MANUFACTURING SPH-61-F Άξονας κολάρο σφιγκτήρας 2pc 3-13 / 16 ίντσες χάλυβας | AF9WDR 30VR83 SPH-61-Φ3-13 / 16 "6.083 "5.75 "€698.78
RULAND MANUFACTURING SPH-62-F Άξονας γιακά σφιγκτήρα 2pc 3-7 / 8 ίντσες χάλυβα | AF9WDT 30VR84 SPH-62-Φ3.875 "6.083 "5.75 "€611.81
RULAND MANUFACTURING SPH-63-F Άξονας γιακά σφιγκτήρα 2pc 3-15 / 16 ίντσες χάλυβα | AF9WDU 30VR85 SPH-63-Φ3-15 / 16 "6.083 "5.75 "€599.63
RULAND MANUFACTURING SPH-49-F Άξονας κολάρο σφιγκτήρας 2pc 3-1 / 16 ίντσες χάλυβας | AF9XZC 30VR71 SPH-49-Φ3-1 / 16 "5.397 "5"€491.99
RULAND MANUFACTURING SPH-50-F Άξονας γιακά σφιγκτήρα 2pc 3-1 / 8 ίντσες χάλυβα | AF9XZD 30VR72 SPH-50-Φ3.125 "5.397 "5"€491.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPH-84-F Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2τμχ ατσάλι 5-1/4 ιντσών
€1,056.04 /μονάδα