Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SCX-20-20-F Άκαμπτος άξονας Σετ ζεύξης Βίδα 1-1 / 4 ίντσες | AF9WYY 30VJ97

RULAND MANUFACTURING SCX-20-20-F Σετ ζεύξης άκαμπτου άξονα βίδα 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9WYY Μοντέλο: SCX-20-20-FCross Ref: 30vj97

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€116.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.1.25 "
Υλικό1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα
Μέγιστη. RPM4000
Εκτός Dia.2-1 / 16 "
Συνολικό μήκος3.25 "
Βίδα μεγέθους3 / 8-16 "
ΧαρακτηριστικάΟρισμός τύπου βίδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-F Άκαμπτος άξονας Σετ ζεύξης Βίδα 5/8 ίντσες | AF9WYM 30VJ87 SCX-10-10-F5 / 8 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€70.21
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-SS Άκαμπτος άξονας Σετ ζεύξης Βίδα 5/8 ίντσες | AF9WYN 30VJ88 SCX-10-10-SS5 / 8 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€148.09
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-F Άκαμπτος άξονας Σετ ζεύξης Βίδα 3/4 ίντσες | AF9WYP 30VJ89 SCX-12-12-F3 / 4 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€81.49
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-SS Σετ ζεύξης άκαμπτου άξονα Βίδα 3/4 ίντσας | AF9WYQ 30VJ90 SCX-12-12-SS3 / 4 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€184.79
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-F Άκαμπτος άξονας Σετ ζεύξης Βίδα 7/8 ίντσες | AF9WYR 30VJ91 SCX-14-14-F7 / 8 "1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€96.40
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-SS Σετ σύζευξης άξονα άξονα Βίδα 7/8 ίντσες | AF9WYT 30VJ92 SCX-14-14-SS7 / 8 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€224.16
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-F Άκαμπτος άξονας Σετ ζεύξης Βίδα 1 ίντσα | AF9WYU 30VJ93 SCX-16-16-F1"1215 Χωρίς μόλυβδο χάλυβα1.75 "3"5 / 16-18 "€95.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-20-20-F Σετ ζεύξης άκαμπτου άξονα βίδα 1-1/4 ίντσας
€116.79 /μονάδα