Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING PSMR29-11-8-SS Coupling 4 Beam Set Screw 11mm x 8mm | AF9VWL 30VD24

RULAND MANUFACTURING PSMR29-11-8-SS Σύζευξη 4 Βίδα σετ δοκών 11mm x 8mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9VWL Μοντέλο: PSMR29-11-8-SSCross Ref: 30VD24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€268.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.11 8 mm x mm
Εκκαθάριση Dia.19.1mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore17.02mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.01
Μέγιστη. Οπή11 mm
Μέγιστη. Οπή11
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 350
Ελάχ. Οπή8 mm
Εκτός Dia.28.6mm
Συνολικό μήκος38.1mm
Βίδα μεγέθουςΜ5 mm
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew2 (120 βαθμοί)
ΜέγεθοςPSMR29
ΣτυλΒίδα σετ 4 δοκών
Ροπή46 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.111

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Βίδα 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-Α2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmΜ2 mm-€68.17
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND PSMR13-3-3-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Βίδα 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-Α2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmΜ2 mm-€69.22
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND PSMR13-4-4-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Βίδα 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-Α2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmΜ2 mm-€68.81
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND PSMR13-5-4-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Διάμετρος βίδας 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-Α2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmΜ2 mm-€59.12
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND PSMR16-3-3-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Βίδα 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-Α2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmΜ3 mm-€66.78
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Βίδα 4 x 3 mm AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-Α2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmΜ3 mm-€66.78
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND PSMR16-4-4-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Βίδα Διάμετρος 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-Α2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmΜ3 mm-€66.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR29-11-8-SS Σύζευξη 4 Βίδα σετ δοκών 11mm x 8mm
€268.84 /μονάδα