Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING OST21-5-A Σύστημα ζεύξης Oldham Σετ βίδα 5/16 ίντσα AF9WUR 30VH97

RULAND MANUFACTURING OST21-5-A πλήμνη ζεύξης Oldham σετ βίδα 5/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9WUR Μοντέλο: OST21-5-ACross Ref: 30VH97
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
€49.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.5 / 16 "
Εκκαθάριση Dia.33.3mm
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Hub Dia.1-5 / 16 "
Μήκος έως Bore15mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή0.3125 "
Μέγιστη. RPM4500
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Δίσκος ακετάλης 150 βαθμοί F, δίσκος νάιλον 130 βαθμοί F
Εκτός Dia.33.30mm
Συνολικό μήκος15mm
Βίδα μεγέθουςΜ5 mm
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew2 (90 βαθμοί)
ΜέγεθοςΑΝΑΤΟΛΗ21
ΣτυλΣετ βίδας Oldham

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Hub Dia.Μήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING OST21-10-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Σετ βίδα 5/8 ίντσες | AF9WUQ 30VH96 OST21-10-ΑΑΝΑΤΟΛΗ215 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.625 "33.30mm15mm€49.99
RULAND MANUFACTURING OST21-6-A Σύστημα ζεύξης Oldham Σετ βίδα 3/8 ίντσες | AF9WUT 30VH98 OST21-6-ΑΑΝΑΤΟΛΗ213 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.375 "33.30mm15mm€49.99
RULAND MANUFACTURING OST21-8-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Σετ βίδα 1/2 ίντσα | AF9WUU 30VH99 OST21-8-ΑΑΝΑΤΟΛΗ211 / 2 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.5 "33.30mm15mm€49.99
RULAND MANUFACTURING OST26-10-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Σετ βίδα 5/8 ίντσες | AF9WUV 30VJ01 OST26-10-ΑΑΝΑΤΟΛΗ265 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.625 "41.30mm18mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST26-12-A Βάση ζεύξης Oldham Σετ βίδα 3/4 ίντσες | AF9WUW 30VJ02 OST26-12-ΑΑΝΑΤΟΛΗ263 / 4 "41.3mm1.625 "18mm0.75 "41.30mm18mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST26-6-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Σετ Βίδα 3/8 ίντσας | AF9WUX 30VJ03 OST26-6-ΑΑΝΑΤΟΛΗ263 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.375 "41.30mm18mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST26-8-A Πλήμνη ζεύξης Oldham Σετ Βίδα 1/2 ίντσας | AF9WUY 30VJ04 OST26-8-ΑΑΝΑΤΟΛΗ261 / 2 "41.3mm1.625 "18mm0.5 "41.30mm18mm€60.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST21-5-A πλήμνη ζεύξης Oldham σετ βίδα 5/16 ιντσών
€49.99 /μονάδα