Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MWS30-10-8-SS Coupling 4 Beam Set Screw 10mm x 8mm | AF9VGB 30UY94

RULAND MANUFACTURING MWS30-10-8-SS Coupling 4 Beam Set Βίδα 10mm x 8mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9VGB Μοντέλο: MWS30-10-8-SSCross Ref: 30UY94
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
€287.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.10 8 mm x mm
Εκκαθάριση Dia.25mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore13.65mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.01
Μέγιστη. Οπή10 mm
Μέγιστη. Οπή10
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 350
Ελάχ. Οπή8 mm
Εκτός Dia.30mm
Συνολικό μήκος30mm
Βίδα μεγέθουςΜ5 mm
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew2 (120 βαθμοί)
ΜέγεθοςMWS30
ΣτυλΒίδα σετ 4 δοκών
Ροπή92 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.037

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Σύζευξη 4 δοκών Σετ βίδα 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-AΠτυχία 2253 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€69.09
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-SS Σύζευξη 4 δοκών Σετ βίδα 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SSΠτυχία 3503 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€173.16
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MWS15-4-3-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Βίδα 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-AΠτυχία 2254 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€69.09
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-SS Σύζευξη 4 δοκών Σετ βίδα 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SSΠτυχία 3504 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€173.16
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-A Σύζευξη 4 δοκών Σετ βίδας 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-AΠτυχία 2254 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€69.09
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-SS Σύζευξη Σετ 4 δοκών Βίδα 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SSΠτυχία 3504 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€173.16
RULAND MANUFACTURING MWS15-5-3-A Σύζευξη 4 Σετ δέσμης Βίδα 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-AΠτυχία 2255 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmΜ3 mmMWS15€69.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS30-10-8-SS Coupling 4 Beam Set Βίδα 10mm x 8mm
€287.77 /μονάδα