Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MWC30-5 / 8-12MM-A Coupling 4 Beam Clamp 5/8 Inch x 12mm | AF9VDZ 30UY45

RULAND MANUFACTURING MWC30-5/8"-12MM-A Coupling 4 Beam Clamp 5/8 Inch x 12mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9VDZ Μοντέλο: MWC30-5/8 "-12MM-ACross Ref: 30UY45

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.5/8 x 12 χλστ
Εκκαθάριση Dia.15mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore17.65mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.015
Μέγιστη. Οπή4.00 mm
Μέγιστη. Οπή0.625
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.01
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 225
Ελάχ. Οπή12 mm
Εκτός Dia.30mm
Συνολικό μήκος38mm
Βίδα μεγέθουςΜ4 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΜέγεθοςMWC30
ΣτυλΣφιγκτήρας 4-Beam
Ροπή61 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.08

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-A Σύζευξη Σφιγκτήρας 4 δοκών 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-ΑΠτυχία 22510 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmΜ3 mmMWC25€88.32
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS Σύζευξη 4 Σφιγκτήρας δέσμης 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SSΠτυχία 35010 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmΜ3 mmMWC25€218.09
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-A Σύζευξη Σφιγκτήρας 4 δοκών 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-ΑΠτυχία 22510 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmΜ3 mmMWC25€88.04
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-SS Σύνδεση 4 Σφιγκτήρας δέσμης 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SSΠτυχία 35010 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmΜ3 mmMWC25€218.91
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-8-A Σύζευξη Σφιγκτήρας 4 δοκών 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-ΑΠτυχία 22510 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmΜ3 mmMWC25€88.32
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16 "-3MM-A Σύζευξη 4 Σφιγκτήρας δέσμης 3/16 ίντσας x 3mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-ΑΠτυχία 2253/16 x 3 χλστ15mm3 mm15mm22mmΜ2 mmMWC15€73.12
RULAND MANUFACTURING MWC15-3 / 16 "-4MM-A Coupling 4 Beam Clamp 3/16 Inch x 4mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-ΑΠτυχία 2253/16 x 4 χλστ15mm4mm15mm22mmΜ2 mmMWC15€73.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWC30-5/8"-12MM-A Coupling 4 Beam Clamp 5/8 Inch x 12mm
€112.72 /μονάδα