Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING MOCC41-16-A Σύζευξη Όλνταμ Σφιγκτήρας Διάμετρος 16 mm | AB8ZUY 2ANB4

RULAND MANUFACTURING MOCC41-16-A Σύζευξη Όλνταμ Σφιγκτήρας Διάμετρος 16 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZUY Μοντέλο: MOCC41-16-ACross Ref: 2ANB4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.16mm
Εκκαθάριση Dia.41.30mm
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Hub Dia.41.30mm
Κέιγουεϊ5 mm
Μήκος έως Bore18mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 0.5
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 006
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.010
Μέγιστη. RPM4500
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)225
Εκτός Dia.41.30mm
Συνολικό μήκος50.8 mm
Βίδα μεγέθουςΜ4 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΣτυλΣφιγκτήρας Oldham με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςHub Dia.ΚέιγουεϊΜήκος έως BoreΤιμή
RULAND MANUFACTURING MOCC25-10-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 10 Mm | AB8ZTR 2AMY4 MOCC25-10-Α25.4mm10mm25.40mm31.8mmΜ3 mm25.40mm3 mm11.9mm€57.80
RULAND MANUFACTURING MOCC25-12-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 12 Mm | AB8ZTV 2AMY7 MOCC25-12-Α25.4mm12mm25.40mm31.8mmΜ3 mm25.40mm4 mm11.9mm€57.80
RULAND MANUFACTURING MOCC33-10-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 10 Mm | AB8ZTY 2AMZ1 MOCC33-10-Α33.30mm10mm33.30mm47.6mmΜ3 mm33.30mm3 mm15mm€80.44
RULAND MANUFACTURING MOCC33-12-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 12 Mm | AB8ZUB 2AMZ4 MOCC33-12-Α33.30mm12mm33.30mm47.6mmΜ3 mm33.30mm4 mm15mm€80.44
RULAND MANUFACTURING MOCC33-14-A Σύζευξη Όλνταμ Σφιγκτήρας Διάμετρος 14 mm | AB8ZUE 2AMZ7 MOCC33-14-Α33.30mm14mm33.30mm47.6mmΜ3 mm33.30mm5 mm15mm€80.44
RULAND MANUFACTURING MOCC33-16-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 16 Mm | AB8ZUK 2ANA1 MOCC33-16-Α33.30mm16mm33.30mm47.6mmΜ3 mm33.30mm5 mm15mm€75.95
RULAND MANUFACTURING MOCC41-10-A Σύνδεσμος Όλνταμ Σφιγκτήρας 10 mm | AB8ZUN 2ANA4 MOCC41-10-Α41.30mm10mm41.30mm50.8 mmΜ4 mm41.30mm3 mm18mm€93.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC41-16-A Σύζευξη Όλνταμ Σφιγκτήρας Διάμετρος 16 mm
€88.55 /μονάδα