Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MJC25-10-A Σιαγόνας πλήμνης διάμετρος διάμετρος διάμετρος 10 Mm Μέγεθος Mjc25 | AC9NME 3HRA5

RULAND MANUFACTURING MJC25-10-A Διάμετρος οπής πλήμνης ζεύξης σιαγόνων 10 mm Μέγεθος Mjc25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NME Μοντέλο: MJC25-10-ACross Ref: 3HRA5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μπόρε Ντιά.10mm
ΚέιγουεϊΟχι
Μέγεθος πληκτρολογίουΝ/Α
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.1"
Συνολικό μήκος35.3mm
ΜέγεθοςMJC25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MJC15-3-A Σιαγόνας πλήμνης διάμετρος διαμέτρου 3 mm | AC9NLD 3ΗΡΖ6 MJC15-3-Α3mm0.59 "21.8mmMJC15€39.38
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MJC15-4-A Σιαγόνας πλήμνης διάμετρος διάμετρος διάμετρος 4 Mm | AC9NLE 3HPZ7 MJC15-4-Α4mm0.59 "21.8mmMJC15€41.83
RULAND MANUFACTURING MJC15-5-A Σιαγόνας πλήμνης με διάμετρο διάμετρος 5 mm | AC9NLF 3HPZ8 MJC15-5-Α5mm0.59 "21.8mmMJC15€41.66
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MJC15-6-A Σιαγόνας πλήμνης διάμετρος διάμετρος διάμετρος 6 mm AC9NLG 3HPZ9 MJC15-6-Α6mm0.59 "21.8mmMJC15€41.83
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MJC19-4-A Διαχωριστικό διάμετρος πλήμνης σιαγόνων σιαγόνων 4 Mm | AC9NMA 3HRA1 MJC19-4-Α4mm0.75 "27.2mmMJC19€42.79
RULAND MANUFACTURING MJC19-5-A Σιαγόνας πλήμνης διάμετρος διάμετρος 5 mm AC9NMB 3HRA2 MJC19-5-Α5mm0.75 "27.2mmMJC19€39.53
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MJC19-6-A Στήριγμα πλήμνης διάμετρος διάμετρος διαμέτρου 6 Mm | AC9NMC 3HRA3 MJC19-6-Α6mm0.75 "27.2mmMJC19€40.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJC25-10-A Διάμετρος οπής πλήμνης ζεύξης σιαγόνων 10 mm Μέγεθος Mjc25
€51.69 /μονάδα