Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING JD12 / 19-85B Urethane Spider Jc12 / mjc19 Μέγεθος ζεύξης | AC9NNH 3HRE4

RULAND MANUFACTURING JD12/19-85B Urethane Spider Jc12/mjc19 Μέγεθος ζεύξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NNH Μοντέλο: JD12/19-85BCross Ref: 3HRE4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο ζεύξης σιαγόνων
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος ζεύξηςJC12 / MJC19
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)0.02
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.005
Μέγιστη. RPM8000
Μέγιστη. Ροπή10 In.Lbs.
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)-10 να 180
Ροπή5 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.406
ΧαρακτηριστικάΟυρεθάνη αράχνη
Πλάτος0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING JD12/19-85B Urethane Spider Jc12/mjc19 Μέγεθος ζεύξης
€37.50 /μονάδα