Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING FCMR32-12-12-SS Coupling 6 Beam Clamp 12mm x 12mm | AF9UGX 30UT64

RULAND MANUFACTURING FCMR32-12-12-SS Coupling 6 Beam Clamp 12mm x 12mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9UGX Μοντέλο: FCMR32-12-12-SSCross Ref: 30UT64

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€381.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.12 12 mm x mm
Εκκαθάριση Dia.37.06mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore20.82mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.01
Μέγιστη. Οπή12 mm
Μέγιστη. Οπή12
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 350
Ελάχ. Οπή12 mm
Εκτός Dia.31.8mm
Συνολικό μήκος44.5mm
Βίδα μεγέθουςΜ5 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΜέγεθοςFCMR32
ΣτυλΣφιγκτήρας 6-Beam
Ροπή129 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.023

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A Σύζευξη 6 Σφιγκτήρας δέσμης 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-ΑΠτυχία 2255 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ2.5 mmFCMR16€88.46
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS Σύζευξη 6 Σφιγκτήρας δέσμης 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SSΠτυχία 3505 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ2.5 mmFCMR16€219.21
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A Σύζευξη 6 Σφιγκτήρας δέσμης 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-ΑΠτυχία 2256 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ2.5 mmFCMR16€88.46
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS Σύζευξη 6 Σφιγκτήρας δέσμης 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SSΠτυχία 3506 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmΜ2.5 mmFCMR16€219.21
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A Σύζευξη 6 Σφιγκτήρας δέσμης 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-ΑΠτυχία 2256 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmΜ2.5 mmFCMR16€88.46
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS Σύνδεση 6 Σφιγκτήρας δέσμης 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SSΠτυχία 3506 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmΜ2.5 mmFCMR16€219.21
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS Σύζευξη 6 Σφιγκτήρας δέσμης 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SSΠτυχία 3505 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmΜ3 mmFCMR19€202.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR32-12-12-SS Coupling 6 Beam Clamp 12mm x 12mm
€381.31 /μονάδα