Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-F Σύζευξη Διάτρητο 1 τεμαχίου Διάμετρος 8 In | AB2ZDV 8ALHXNUMX

RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-F Διαμέτρου οπής ενός τεμαχίου ζεύξης 1 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZDV Μοντέλο: CLC-16-16-FΔιασταύρωση: 2ALH8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.1"
Εκκαθάριση Dia.2.049 "
Πλάτος Keyway1 / 4 "
ΥλικόΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα
Μέγιστη. Ροπή4000 In.Lbs.
Εκτός Dia.1.75 "
Συνολικό μήκος3"
Βίδα μεγέθους1 / 4-28 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5805
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 5 τεμαχίων 8/8 In | AB2ZDG 5ALGXNUMX CLC-10-10-Φ# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€106.64
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρητου τεμαχίου 5/8 In | AB8ZDJ 2ALG7 CLC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€215.15
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 3 τεμ. AB4ZDL 8ALG2 CLC-12-12-Φ1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€122.34
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρητου τεμαχίου 3/4 In | AB8ZDN 2ALH2 CLC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€264.74
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 7 τεμαχίων 8/8 In | AB2ZDQ 4ALHXNUMX CLC-14-14-Φ1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Μαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€140.04
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 7 τεμαχίων 8/8 In | AB2ZDT 6ALHXNUMX CLC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€315.55
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-SS Σύζευξη Διάτρητο 1 τεμαχίου Διάμετρος 8 In | AB2ZDX 1ALJXNUMX CLC-16-16-SS1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι2500 In.Lbs.1.75 "3"€320.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-F Διαμέτρου οπής ενός τεμαχίου ζεύξης 1 ίντσες
€137.22 /μονάδα