Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC32-14-10-A Σύζευξη με φυσητήρες με διάμετρο 7/8 x 5/8 In | AB9AGP 2APK4

RULAND MANUFACTURING BC32-14-10-A Σφιγκτήρας φυσούνας ζεύξης 7/8 x 5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9AGP Μοντέλο: BC32-14-10-ACross Ref: 2APK4
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
€311.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.7/8 x 5/8 "
Εκκαθάριση Dia.2"
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Μήκος έως Bore1.157 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 2
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.020
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.010
Μέγιστη. RPM10,000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Εκτός Dia.2"
Συνολικό μήκος2.315 "
Βίδα μεγέθουςΜ5 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΣτυλΣφιγκτήρας φυσητήρων
Ροπή400 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.001

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-2-2-A Σύζευξη με φυσητήρες με διάμετρο 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-Α-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-3-2-A Σύζευξη με φυσητήρες Διάμετρος 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-Α-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-3-3-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-Α-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€227.33
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-4-2-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-Α-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-4-3-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-Α-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-4-4-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-Α-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-Α-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€196.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING BC32-14-10-A Σφιγκτήρας φυσούνας ζεύξης 7/8 x 5/8 ίντσες
€311.10 /μονάδα