Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A Σύζευξη φυσητήρων σφιγκτήρας 5/8 ίντσες x 5/8 ίντσες | AF9WEP 30VE89

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A Σφιγκτήρας φυσούνας ζεύξης 5/8 ίντσας x 5/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9WEP Μοντέλο: BC21-10-10-ACross Ref: 30VE89
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
€263.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.5/8 x 5/8 "
Εκκαθάριση Dia.33.3mm
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Μήκος έως Bore20.5mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 1.5
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.016
Μέγιστη. Οπή0.625 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.006
Μέγιστη. RPM10,000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 200
Ελάχ. Οπή0.625 "
Εκτός Dia.33.3mm
Συνολικό μήκος41mm
Βίδα μεγέθουςΜ3 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΜέγεθοςBC21
ΣτυλΣφιγκτήρας φυσητήρων
Ροπή120 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-2-2-A Σύζευξη με φυσητήρες με διάμετρο 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-Α-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-3-2-A Σύζευξη με φυσητήρες Διάμετρος 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-Α-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-3-3-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-Α-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€227.33
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-4-2-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-Α-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-4-3-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-Α-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND BC10-4-4-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-Α-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Σύζευξη φυσητήρων Διάμετρος σφιγκτήρα 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-Α-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€196.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A Σφιγκτήρας φυσούνας ζεύξης 5/8 ίντσας x 5/8 ίντσας
€263.24 /μονάδα