Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERMAID FGK15300WH00 Κοπτική σκόνη σφουγγαρίστρα Λευκό 24 ίντσες Μήκος 5 ίντσες Πλάτος | AF2NMC 6WA89

RUBBERMAID FGK15300WH00 Σφουγγαρίστρα σκόνης κομμένου άκρου λευκή 24 ίντσες μήκος 5 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2NMC Μοντέλο: FGK15300WH00Cross Ref: 6WA89
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
€38.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφουγγαρίστρα σκόνης
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΆσπρο
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Βάθος5"
Τύπος τέλουςΚόψτε το τέλος
ΠλύσιμοΝαι
Μήκος24 "
ΥλικόΒαμβάκι / πολυεστέρα
Τύπος ανοίγματοςΓραβάτα
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤιμή
RUBBERMAID FGK15200WH00 Cut End Dust Mop White Μήκος 18 ίντσας 5 ίντσες Πλάτος | AF2NMB 6WA88 FGK15200WH00Άσπρο18 "€43.45
RUBBERMAID FGK15500WH00 Κοπτική σκόνη σφουγγαρίστρα λευκό 36 ίντσες μήκος 5 ίντσες πλάτος AF2NMD 6WA90 FGK15500WH00Άσπρο36 "€53.85
RUBBERMAID FGK15700WH00 Κοπτική σκόνη σφουγγαρίστρα λευκό 48 ίντσες μήκος 5 ίντσες πλάτος | AF2NME 6WA91 FGK15700WH00Άσπρο48 "€58.98
RUBBERMAID FGK15800WH00 Cut End Dust Mop White Μήκος 60 ίντσες 5 ίντσες Πλάτος | AF2NMF 6WA92 FGK15800WH00Άσπρο60 "€88.77
RUBBERMAID FGK15900WH00 Κοπτική σκόνη σφουγγαρίστρα λευκό 72 ίντσες μήκος 5 ίντσες πλάτος AF2NMG 6WA93 FGK15900WH00Άσπρο72 "€112.70
RUBBERMAID FGK15300BL00 Κόψιμο τελικής σκόνης σκούπα μπλε 24 ίντσες μήκος 5 ίντσες πλάτος | AF3PBX 8ACX1 FGK15300BL00Μπλε24 "€39.99
RUBBERMAID FGK15500BL00 Κόψιμο τελικής σκόνης σφουγγαρίστρα Μήκος 36 ίντσες Πλάτος 5 ίντσες | AF4XCH 9NND4 FGK15500BL00Μπλε36 "€57.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FGK15300WH00 Σφουγγαρίστρα σκόνης κομμένου άκρου λευκή 24 ίντσες μήκος 5 ίντσες πλάτος
€38.89 /μονάδα