RUBBERMAID FG617388BLUE Καλάθι καθαρισμού Μπλε πλαστικό / αλουμίνιο | AF4YFW 9PVE1

RUBBERMAID FG617388ΜΠΛΕ Καρότσι καθαρισμού Μπλε Πλαστικό/αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4YFW Μοντέλο: FG617388BLUECross Ref: 9PVE1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€437.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καθαρισμού
Υλικό καλαθιούπλαστικός
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Τροχίσκοι(2) 4 "
ΧρώμαΜπλε
Ύψος38.38 "
Μήκος46 "
ΥλικόΑυτοκόλλητο Αλουμίνιο με Ανάγλυφο
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος38.38 "
Συνολικό μήκος46 "
συνολικό πλάτος21.75 "
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχούΠνευματικός
Ζάντες(2) 8 "
Πλάτος21.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.58
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9403708031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG617388ΜΠΛΕ Καρότσι καθαρισμού Μπλε Πλαστικό/αλουμίνιο
€437.13 /μονάδα