RUBBERMAID FG409300BLA Καλάθι Extra Utility 3shelf | AE2PYT 4YX42

RUBBERMAID FG409300BLA Cart Extra Utility 3 ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PYT Μοντέλο: FG409300BLAΣταυρός: 4YX42

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€986.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό καλάθι υπηρεσιών
Χωρητικότητα ανά ράφι100 λίβρες
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜαύρη
διαμόρφωση3 πλευρές κλειστές
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού11.75 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών28.75 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού11.75 "
φινίρισμαΛείος
HandleΕργονομικά σχεδιασμένο, Προσθέστε άνεση στην ώθηση και το τράβηγμα
Ύψος χειρολαβής37-7 / 8 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόHDPE
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος37 4 / 5 "
Συνολικό μήκος40.375 "
συνολικό πλάτος20 "
Μήκος ραφιού40 "
Πλάτος ραφιού20 "
Στυλ3 πλευρές κλειστές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)38.35
Μήκος πλοίου (cm)90.93
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧωρητικότητα ανά ράφιΧρώμασυνολικό πλάτοςΣτυλδιαμόρφωσηΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
RUBBERMAID FG345700BLA Βοηθητικό πρόγραμμα καλαθιού | AD2DCP 3NE61 FG345700BLA33.63 "100 λίβρεςΜαύρη18.625 "Συρόμενο συρτάρι που κλειδώνει2 πλευρές κλειστές11 "200 λίβρες€933.84
RUBBERMAID FG409500BLA Καλάθι Extra Utility 3shelf | AE2PYU 4YX43 FG409500BLA40.375 "150 λίβρεςΜαύρη20 "Ντουλάπι που κλειδώνει3 πλευρές κλειστές28.75 "300 λίβρες€1,275.80
RUBBERMAID FG409300OWHT Καλάθι Utility Off White 3 Shelf | AE4NVP 5M692 FG409300 OWHT40.375 "100 λίβρεςΥπόλευκο20 "3 πλευρές κλειστές3 πλευρές κλειστές28.75 "300 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG409300BLA Cart Extra Utility 3 ράφι
€986.12 /μονάδα