Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERMAID FG196600RED Σπάτουλα Hot 9 1/2 In | AD9QMK 4UED9

RUBBERMAID FG196600RED Σπάτουλα Hot 9 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QMK Μοντέλο: FG196600REDCross Ref: 4UED9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπάτουλα σε σχήμα κουταλιού
ΧρώμαΚόκκινο άσπρο
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Συνολικό μήκος9.5 "
συνολικό πλάτος2.125 "
ΣτυλΚουτάλι
Εργασίας Temp.500 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ3924104000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RUBBERMAID FG193300WHT Σπάτουλα Κρύα 9 1/2 In | AD9DCW 4PLZ1 FG193300WHTΆσπροΜορφοποιημένο πλαστικό9.5 "2.125 "€7.81
RUBBERMAID FG193400WHT Σπάτουλα Κρύα 13 1/2 In | AD9DCX 4PLZ2 FG193400WHTΆσπροΜορφοποιημένο πλαστικό13.5 "2.5 "€12.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG196600RED Σπάτουλα Hot 9 1/2 In
€24.65 /μονάδα