RUBBERMAID FG104500BLA Tilt Truck Standard 2-1 / 2 Cubic Yard 1900 Lb | AE4NTZ 5M644

RUBBERMAID FG104500BLA Tilt Truck Standard 2-1/2 Cubic Yard 1900 Lb

Στοιχείο: AE4NTZ Μοντέλο: FG104500BLAΣταυρός: 5M644
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κλίσης
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος χειρολαβής38-3 / 4 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος49.75 "
Υλικό χοάνηςΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας
Τύπος χοάνηςΑρχικό
Χωρητικότητα φορτίου1900 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο
συνολικό ύψος50 "
Συνολικό μήκος72.25 "
συνολικό πλάτος55.5 "
Τόμος2-1 / 2 cu. yd.
Χωρητικότητα όγκου2-1 / 2 cu. yd.
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούΒουλκανισμένο καουτσούκ
Τύπος τροχούΒουλκανισμένο καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.33
Ύψος πλοίου (cm)125.98
Μήκος πλοίου (cm)214.88
Πλάτος πλοίου (cm)141.48
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό χοάνηςΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΕπιλογή κινητικότηταςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
RUBBERMAID FG131600BLA Tilt Truck Βαρέως τύπου 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AA9GKR 1D652 FG131600BLAΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας5"Θερμοπλαστικό καουτσούκ2100 λίβρεςΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότηταςΧειροκίνητο43.75 "72.25 "€2,307.52
RFQ
RUBBERMAID FG131500BLA Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard Black | AA9GKT 1D653 FG131500BLAΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας5"Καουτσούκ1250 λίβρεςΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότηταςΧειροκίνητο43 55 / 64 "72.25 "€2,211.09
RFQ
RUBBERMAID FG130600BLA Tilt Truck Βαρέων καθηκόντων 1/2 Cubic Yard 1400 Lb | AA9GKV 1D655 FG130600BLAΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας3.5 "Καουτσούκ1400 λίβρεςΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότηταςΧειροκίνητο38.63 "60.5 "€1,859.30
RUBBERMAID FG130500BLA Tilt Truck Standard 1/2 Cubic Yard Black | AA9GKW 1D656 FG130500BLAΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας5"Πολυολεφίνη850 λίβρεςΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότηταςΧειροκίνητο38.63 "60.5 "€1,697.44
RUBBERMAID FG130400BLA Tilt Truck Utility 1/2 Cubic Yard 450 Lb. | AA9GKX 1D657 FG130400BLAΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας4"Καουτσούκ450 λίβρεςΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότηταςΧειροκίνητο38.63 "56.75 "€1,159.62
RUBBERMAID FG130542BLA Ανυψωτικό φορτηγό ανυψωτικό 1/2 Cu Yard 850 Lb | AC4DZE 2ZB50 FG130542BLAΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας5"Πολυολεφίνη850 λίβρεςΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότηταςΧειροκίνητο / χειροκίνητο περονοφόρο όχημα38.63 "60.5 "-
RFQ
RUBBERMAID FG131542BLA Ανατρεπόμενο φορτηγό ανυψωτικό 1 Cu Yard 1250 Lb | AC4DZF 2ZB51 FG131542BLAΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας5"Πολυολεφίνη1250 λίβρεςΠολυαιθυλένιο μέσης πυκνότηταςΧειροκίνητο / χειροκίνητο περονοφόρο όχημα43.75 "72.25 "€2,070.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG104500BLA Tilt Truck Standard 2-1/2 Cubic Yard 1900 Lb