RUBBERMAID 1903281 Εμπορική βρύση 1.0 gpm Ορείχαλκος 4-5 / 8inH | AG6DBR 35LX91

RUBBERMAID 1903281 Commercial Faucet 1.0 gpm Brass 4-5/8inH

Στοιχείο: AG6DBR Μοντέλο: 1903281Σταυρός: 35LX91

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπορική βρύση
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςIAPMO / cUPC, ομοσπονδιακός νόμος για το ασφαλές πόσιμο νερό
σύνδεση3/8 "Συμπίεση
Τύπος αποστράγγισηςΝ/Α
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής1.0 gpm
Τύπος λαβήςαισθητήρα
Συναρμολόγηση Hole Center to Center1.125 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός λαβών0
Αριθμός οπών1
συνολικό ύψος4.625 "
Πηγή ενέργειας(4) Αλκαλικές μπαταρίες
Αντικατάσταση κασέτας4FRP7
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μόλυβδος αισθητήρα15.75 Τεχνολογία Surround Sensor
Εύρος αισθητήρωνOmni-Directional 3 "
Μήκος σωλήνων6.75 "
Θερμ. ΕλεγχοςΝΑΙ
Τύπος βαλβίδαςΜίξη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.27
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΑριθμός οπώνσυνολικό ύψοςΜήκος σωλήνωνΤιμή
RUBBERMAID 1818966 Εμπορικός αισθητήρας βρύσης Brass 3-3 / 4in.H | AG6DBN 35LX87 18189661.125 "13.75 "6.5 "€980.18
RUBBERMAID 1818967 Εμπορική βρύση 1.0 gpm 4in. Μονάδα τρύπα | AG6DBP 35LX88 18189674"13.75 "6.5 "€1,004.63
RUBBERMAID 1818968 Εμπορικός αισθητήρας βρύσης 1.0 gpm Ορείχαλκος | AG6DBQ 35LX90 18189688"33.75 "6.5 "€872.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID 1903281 Commercial Faucet 1.0 gpm Brass 4-5/8inH