RUBBERMAID 1883623 Rigid Liner Rectangular 7-1 / 2 γαλόνι Μαύρο | AH8JHH 38UJ67

RUBBERMAID 1883623 Rigid Liner Rectangular 7-1/2 γαλόνι Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8JHH Μοντέλο: 1883623Cross Ref: 38UJ67

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€23.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLigid Trash Can Liner
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΛείος
Ύψος19.5 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος16.5 "
Υλικόπλαστικός
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος8 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9125
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜέσα έξωΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
RUBBERMAID FG356300BEIG Ligid Trash Can Liner 19 γαλόνι μπεζ | AC8JJZ 3APV4 FG356300BEIGΜπεζ28 "-14 "πλαστικός14 "€185.85
RUBBERMAID FG355000GRAY Ligid Trash Can Liner 12-1 / 8 Gallon Grey | AE4NXD 5M812 FG355000ΓΚΡΙΓκρί27.25 "--LLDPE-€137.03
RUBBERMAID FG356400GRAY Ligid Trash Can Liner 50 Gallon Grey | AE4NXF 5M818 FG356400ΓΚΡΙΓκρί34 "-18.625 "LLDPE18.625 "€370.82
RUBBERMAID FG356600GRAY Rigid Trash Can Liner 25 Gallon Grey | AE4NXG 5M819 FG356600ΓΚΡΙΓκρί28.5 "-16.25 "πλαστικός16.25 "€370.82
RUBBERMAID 1883617 Rigid Liner ορθογώνιο 4 γαλόνια Μαύρο | AH8JHF 38UJ65 1883617Μαύρη12.75 "Indoor12 13 / 16 "πλαστικός7.437 "€11.79
RUBBERMAID 1883618 Rigid Liner ορθογώνιο 6 γαλόνια Μαύρο | AH8JHG 38UJ66 1883618Μαύρη18.125 "Indoor14 13 / 16 "πλαστικός9 1 / 16 "€49.91
RUBBERMAID 1883625 Rigid Liner Rectangular 18 gallon Μαύρο | AH8JHM 38UJ71 1883625Μαύρη28 "Indoor19.187 "πλαστικός11.125 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID 1883623 Rigid Liner Rectangular 7-1/2 γαλόνι Μαύρο
€23.77 /μονάδα