RUBBERMAID 1881749 Πτυσσόμενο καλάθι X-cart 4 Bushel Χωρητικότητα | AF7CRT 20UY91

RUBBERMAID 1881749 Πτυσσόμενο καλάθι X-cart 4 Bushel Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CRT Μοντέλο: 1881749Cross Ref: 20UY91

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€334.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςColla Psible Basket X-Cart
Βάθος καλαθιού26 "
Μήκος καλαθιού23 "
Πλάτος καλαθιού16 "
Ικανότητα Bushel4
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερTPR
Μέγεθος τροχίσκου3"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος26 "
Χωρητικότητα φορτίου220 λίβρες
ΥλικόVinyl
ΜήνυμαΠτυσσόμενο πλαίσιο
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος24.125 "
συνολικό πλάτος20.375 "
Τόμος5.30 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1/8 cu υδ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)88.01
Μήκος πλοίου (cm)54.51
Πλάτος πλοίου (cm)18.01
Κωδικός ΕΣ8716905060

Λεπτομέρειες:

    • Ύφασμα επένδυσης (βινύλιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
RUBBERMAID 1881750 Πτυσσόμενο καλάθι X-cart 8 Bushel Χωρητικότητα | AF7CRU 20UY92 188175035.75 "24.125 "10.59 cu. ft.€348.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID 1881749 Πτυσσόμενο καλάθι X-cart 4 Bushel Χωρητικότητα
€334.24 /μονάδα