Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERFAB CL-TH-400-2 Σφιγκτήρας 4 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC7MKH 38R151

RUBBERFAB CL-TH-400-2 Σφιγκτήρας 4 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7MKH Μοντέλο: CL-TH-400-2Cross Ref: 38R151
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
€607.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας
Μέγεθος κοχλία4"
Ύψος3 / 4 "
Μήκος5"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση300 @ 70 βαθμοί F PSI
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος νήματος4"
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SANI-LOCK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΤιμή
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-1 Σφιγκτήρας 3/4 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC7MJY 38R142 CL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€394.41
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-2 Σφιγκτήρας 3/4 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC7MJZ 38R143 CL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€424.52
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-1 Σφιγκτήρας 1-1 / 2 ίντσες 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC7MKA 38R144 CL-TH-100 / 150-11-1 / 2 "3"600 @ 70 βαθμοί F PSI1-1 / 2 "3.5 "€395.05
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-2 Σφιγκτήρας 1-1 / 2 ίντσες 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AC7MKB 38R145 CL-TH-100 / 150-21-1 / 2 "3"600 @ 70 βαθμοί F PSI1-1 / 2 "3.5 "€454.30
RUBBERFAB CL-TH-200-1 Σφιγκτήρας 2 ίντσες 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AC7MKC 38R146 CL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 βαθμοί F PSI2"4.25 "€450.33
RUBBERFAB CL-TH-200-2 Σφιγκτήρας 2 ίντσες 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC7MKD 38R147 CL-TH-200-22"3.5 "550 @ 70 βαθμοί F PSI2"4.25 "€480.87
RUBBERFAB CL-TH-300-1 Σφιγκτήρας 3 ίντσες 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC7MKE 38R148 CL-TH-300-13"4"350 @ 70 βαθμοί F PSI3"5.5 "€447.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERFAB CL-TH-400-2 Σφιγκτήρας 4 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€607.58 /μονάδα