Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUB VALVES CP5D2 Electric Actuator, 5 Nm Ροπή, 24 VDC, 2 Wire | CF3ETF

RUB VALVES Ηλεκτρικός ενεργοποιητής CP5D2, ροπή 5 Nm, 24 VDC, 2 καλώδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF3ETF Μοντέλο: CP5D2
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
€92.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Ροπή5 Nm
Τάση (DC)24 VDC
Σύρμα2 καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1742

Λεπτομέρειες:

RuB Valves Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής CP5D2 χρησιμοποιείται με ενεργοποιήσιμες βαλβίδες RuB μεγέθους έως και 5/4 ιντσών για τη μετατροπή των ηλεκτρικών σημάτων σε μηχανική κίνηση, επιτρέποντας το άνοιγμα ή το κλείσιμο της βαλβίδας από απόσταση. Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής βαλβίδας χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και στη βιομηχανία.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ενεργοποιητής ηλεκτρικής βαλβίδας RuB Valves CP5D2 διαθέτει πλαστικό περίβλημα για θερμομόνωση και αντοχή στη διάβρωση.
  • Είναι εξοπλισμένο με μικροδιακόπτες που λειτουργούν για σήματα ανοιχτού-κλεισίματος και μπορεί να περάσει ρεύμα έως και 1A εξασφαλίζοντας ακριβή λειτουργία.
  • Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής βαλβίδας είναι τοποθετημένος απευθείας στη βαλβίδα για σωστή ευθυγράμμιση του άξονα, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Επιπλέον διαθέτει μια οπτική ένδειξη θέσης για να υποδείξει την ακριβή θέση.
  • Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής αποσυναρμολογείται εύκολα για χειροκίνητη λειτουργία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • IP65

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο χρόνος λειτουργίας του ηλεκτρικού ενεργοποιητή RuB Valves CP5D2;

A.

  • 5 δευτερόλεπτα για 24 VDC
  • 20 δευτερόλεπτα για 24 VAC, 110 έως 120 VAC και 230 VAC στα 50 Hz

Ε. Ποιος είναι ο κύκλος λειτουργίας αυτού του ενεργοποιητή;

Α. 60%.

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του ηλεκτρικού ενεργοποιητή RuB Valves CP5D2;

Α. -20 έως 80 βαθμοί Κελσίου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
RUB VALVES CP5A2 Electric Actuator, 5 Nm Ροπή, 230V, 2 Wire | CF3ERZ CP5A2230V€77.89
RUB VALVES CP5A3 Electric Actuator, 5 Nm Ροπή, 230V, 3 Wire | CF3ETA CP5A3230V€77.89
RUB VALVES CP5B2 Electric Actuator, 5 Nm Ροπή, 110V, 2 Wire | CF3ETB CP5B2110V€77.89
RUB VALVES CP5B3 Electric Actuator, 5 Nm Ροπή, 110V, 3 Wire | CF3ETC CP5B3110V€77.89
RUB VALVES CP5C2 Electric Actuator, 5 Nm Ροπή, 24V, 2 Wire | CF3ETD CP5C224V€77.89
RUB VALVES CP5C3 Electric Actuator, 5 Nm Ροπή, 24V, 3 Wire | CF3ETE CP5C324V€77.89
RUB VALVES CP-KI09 Compact Power Electric Actuator | CF3ETG CP-ΚΙ09-€10.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUB VALVES Ηλεκτρικός ενεργοποιητής CP5D2, ροπή 5 Nm, 24 VDC, 2 καλώδια
€92.21 /μονάδα