Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit 1/4 ίντσας Διάμετρος καρβιδίου | AD8NTH 4LE34

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit Διαμέτρου 1/4 ίντσας Καρβίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΔ8ΝΘ Μοντέλο: XB-DC1Cross Ref: 4LE34

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€26.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπειροειδές πριόνι πολλαπλών χρήσεων
Κοπή Βάθος1"
Διάμετρος1 / 4 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚοπή ΒάθοςΔιάμετροςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
ROTOZIP XB-MP2 Πολλαπλών χρήσεων χάλυβα υψηλής ταχύτητας Bit - Πακέτο 2 | AC3AGR 2PPY5 XB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "€18.36
ROTOZIP SC4 Sabercut Bit 1/8 ίντσας Διάμετρος χάλυβα υψηλής ταχύτητας 4 | AE4DJP 5JLT2 SC41.5 "1 / 8 "-2"-€16.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit Διαμέτρου 1/4 ίντσας Καρβίδιο
€26.53 /μονάδα