Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ σπειροειδούς πριονιού ROTOZIP SS355-10, 120 V | AD6PFT 46U377

ROTOZIP Κιτ σπειροειδούς πριονιού SS355-10, 120 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PFT Μοντέλο: SS355-10Cross Ref: 46U377
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
€134.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ σπειροειδούς πριονιού
Ενισχυτές @ 120V5.5
Χωρητικότητα Collet1/8 ", 1/4"
καλώδιο Μήκος6ft.
Κοπή Βάθος1"
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Χωρίς φορτίο RPM30,000
Αριθμός αγωγών20
Έλεγχος ταχύτηταςΔιακόπτης On / Off
Μήκος εργαλείου8.5 "
Βάρος εργαλείου2.5 λίβρες
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4085
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Το RotoZip SS355-10 είναι ένα σετ πριονιών που περιλαμβάνει ένα εργαλείο σπειροειδούς κοπής RotoSaw υψηλής ταχύτητας, Guidepoint και Sabercut ZipBits, και τρία κολλά των 1/8, 5/32 και 1/4 ίντσες.
    • Το εργαλείο πριονιού αυτού του κιτ τροφοδοτείται από κινητήρα MagnaCore 5.5 amp που έχει μέγιστη βαθμολογία στροφών 30000.
    • Έρχεται εξοπλισμένο με διακόπτη πρόσκρουσης, ο οποίος επιτρέπει τη λειτουργία ON / OFF με το ένα χέρι ισχύος του εργαλείου και εξαερισμό για να κρατήσει τη σκόνη και τα υπολείμματα μακριά από το εργαλείο.
    • Αυτό το κιτ σπειροειδούς πριονιού RotoZip είναι κατάλληλο για κοπή ελεύθερων και βυθισμένων, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με κιτ διαχείρισης σκόνης και οδηγούς κοπής κύκλων.
    • Το RotoZip προσφέρει επίσης ένα κιτ σπιράλ που περιέχει 6 αμπέρ. μηχανοκίνητο σπειροειδές πριόνι.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOZIP Κιτ σπειροειδούς πριονιού SS355-10, 120 V
€134.43 /μονάδα