Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP SH-118SS, Εξωτερική διάμετρος. 1-3/16 Σε | AE3FTJ 5DA99

ROTOR CLIP SH-118SS Δακτύλιος Συγκράτησης, Εξωτερική Διάμετρος. 1-3/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3FTJ Μοντέλο: SH-118SSCross Ref: 5DA99
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
€4.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)1.610 "
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)1.540 "
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.035 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.1.118 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.056 "
Για το Shaft Dia.1.187 "
Δωρεάν ταυτότητα1.098 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.004 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.004 "
Διάμετρος τρύπας.0.078 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP SH-118SS Δακτύλιος Συγκράτησης, Εξωτερική Διάμετρος. 1-3/16 In
€4.46 /μονάδα