Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP HO-43ST ZD Retain Ring, Εσωτερικός τύπος, 7/16 Inch Dia., 50Pk | AE3CNB 5CB13

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης HO-43ST ZD, εσωτερικός τύπος, διάμετρος 7/16 ιντσών, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CNB Μοντέλο: HO-43ST ZDCross Ref: 5CB13

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
Εκκαθάριση Dia. (Συμπιεσμένο)0.230 "
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)0.254 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.012 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.461 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.029 "
Για την Bore Dia.7 / 16 "
Δωρεάν OD0.482 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.003 "
Διάμετρος τρύπας.0.041 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC51-55
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.025 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης HO-43ST ZD, εσωτερικός τύπος, διάμετρος 7/16 ιντσών, 50 Pk
€13.62 /πακέτο